UNIOR Holder for Hammers

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Size L (mm)60
Size b (mm)50
Size H (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material : premium sheet metal 2mm
- One holder holds 1 hammer or 1 tool with T-handle
- Assembly with two screws M6x10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan