UNIOR Flexible Hook Wrench for Motorbikes

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Min. Size D (mm)32
Max. Size D (mm)60
Size L (mm)220
Dimension A (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material : Premium plus carbon steel
- Surface finish : chrome plated according to ISO 1456:2009
- Plastic dipped handle
Advantages :
- The slim version of the wrench enables the setting of slim toothed nuts
Use
- For operate setting the telescopes of motorbikes and scooters.
- From diameter 32 till 60mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait