UNIOR Flexible Extension Bar 1/4inch
#Grup produk P105514161
Spesifikasi
Square Part (inch) | 1/4 |
---|---|
Size L (mm) | 150 |
Size d1 (mm) | 8.3 |
Size d2 (mm) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel- Entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan