UNIOR Extension Bar 1/4inch

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Square Part (inch)1/4
Size d1 (mm)8.3
Size d2 (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- Made according to standard ISO 3316

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan