UNIOR Electronic Side Cutter
#Grup produk P105513807
Spesifikasi
Size L (mm) | 115 |
---|---|
Size b (mm) | 13 |
Size c (mm) | 13.5 |
Dimension A (mm) | 8.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex plus carbon steel- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Heavy duty double - Component handles
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan