UNIOR Electronic Pliers-Front Cutter

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Size L (mm)110
Size b (mm)16.6
Size c (mm)8.1
Dimension A (mm)13.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Cutting edges induction hardened
- Heavy duty double - Component handles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan