UNIOR Drip Moulding Spoon

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Size L (mm)236
Size b (mm)49
Size H (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Head polished: mirror polished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan