UNIOR Double End Hand Dolly

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Size A1 (mm)86
Size B1 (mm)61
Size A2 (mm)61
Size B2 (mm)61.5
Size H (mm)74.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Head polished: mirror polished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan