UNIOR Display Panel

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Size b (mm)20
Size H (mm)595
Dimension A (mm)1192

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium PLUS sheet metal
- Intended for hanging various hand tools on hangers of convenient type
- It is possible to fix the hangers permanently
- Easy location of tools
- Possibility of combining tool panels of different sizes
- With set 997.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan