UNIOR Curved Pein & Finishing Hammer

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Size L (mm)325
Size b (mm)19.6
Size D (mm)40
Size H (mm)140
Dimension A (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Head polished: mirror polished
- Handle: octagonal shape, hickory wood
- Striking face: round 40mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan