UNIOR Curved Dolly

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Size b (mm)58.5
Size H (mm)45
Dimension A (mm)133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Head polished: mirror polished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan