UNIOR 3/8inch Crosstip Socket Screwdriver
#Grup produk P105513302
Spesifikasi
Size L (mm) | 48 |
---|---|
Size L1 (mm) | 22 |
Size D (mm) | 18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: socket from premium flex chrome vanadium steel- Material: bit from premium plus carbon steel
- Entirely hardened and tempered
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan