UNIOR Claw Hammer

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Size L (mm)300
Size A1 (mm)32
Size A2 (mm)26
Size b (mm)120
Dimension A (mm)24
Size (lbs)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex plus carbon steel
- Drop forged
- Striking face and nose induction hardened
- Surface finish: lacquered
- Chrome plated metal tubular handle with plastic grip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan