UNIOR Carpenter's Hammer

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Hammer Weight (g)550
Size L (mm)320
Size b (mm)168
Dimension A (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan