UNIOR Cable Stripper with Hook Knife

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Wire Diameter (mm²)4-28
Size L (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: polyamide
Advantages:
- No damage of the inner conductors can occur due to infinitely variable adjustment of the cutting depth
- The swivel blade automatically turns from circular to longitudinal cut
Use
Accurate, fast and safe stripping of all common round
cables of 4-28 mm2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan