UNIOR Cabinet with Roller Shutter for 946A in 990
#Grup produk P105512792
Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp26.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Size b (mm) | 125 |
---|---|
Size H (mm) | 740 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium PLUS sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- With 30 hooks
- Model CR with roller shutter and with locking system
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan