UNIOR Brake Spring Pliers

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Size L (mm)325
Diameter D (mm)25
Dimension A (mm)53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Loose oil hardened head, phosphated surface finish: chrome plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan