UNIOR Big Plastic Box for Bits

Sebelum PPN:
Rp99.000
Spesifikasi
Size b (mm)85
Size H (mm)40
ColorBlue
Dimension A (mm)145
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan