UNIOR Ball Joint Puller
#Grup produk P105512507
Spesifikasi
Size D (mm) | 23 |
---|---|
Max. Size H (mm) | 53 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium flex plus carbon steel- Jaw capacity: 23mm
- Maximal height: 53mm
- For extracting ball joints from steering wheel and suspensions
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan