UNIOR Ball End Extension Bar 3/8inch

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Square Part3/8
Size L (mm)125
Size d1 (mm)12.5
Size d2 (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- Polished head
Advantages:
- Ball end shape enables working at an angle of 9°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan