UNIOR Ball End Extension Bar 1/2inch

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Square Part (inch)1/2
Size d1 (mm)16.8
Size d2 (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- Polished head
- Made according to standard ISO 3316
Advantages:
- Ball end shape enables working at an angle of 9°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan