UNIOR Adjustable Leg for Modular Work Bench
#Grup produk P105512206
Spesifikasi
Size L (mm) | 100 |
---|---|
Size b (mm) | 650 |
Size B1 (mm) | 680 |
Min. Size H (mm) | 690 |
Max. Size H (mm) | 1110 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
- Material: premium sheet metal- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan