UNIOR Additional Shelf for 949.1

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size L (mm)689
Size b (mm)597
Size H (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- Material: premium PLUS sheet metal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan