UNIOR Adaptor for Bits

Sebelum PPN:
Rp87.000
Spesifikasi
Dimensions (inch)1/4-1/4
Size L (mm)25
Size D (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material: premium flex chrome vanadium steel
- Drop forged, entirely hardened and tempered
- Surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
Use
for bits E6,3, C6,3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan