UNIOR Abs Plate for 920Plus

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
Size b (mm)510
Size H (mm)40
Dimension A (mm)796

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan