Motorola Radio Rig (HT) XiR M3688

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
DisplayMonochrome Alphanumeric (XiR M3688)
Dimensions (mm)44x169x134
Channel Spacing (kHz)12.5, 25
IP StandardsIP54
Channel Capacity160
Current Drain Standby (A)max. 0.81
Rx @Rated Audio (A)max. 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan