Baldwin Filters HD Lube Spin-On

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.553
Height (inch)5 13/32(137.3mm)
Outside Diameter (inch)3 11/16(93.7mm)
Thread Size13/16-16
Volume (m³)0.0017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Lube (Baldwin BT259) Full-Flow Lube or Hydraulic Spin-on  
Contains:  20 PSID By-Pass Valve
I-Gasket: G401
Use
Fits:  Blaw Knox, Caterpillar, Ditch Witch, Dynapac, John Deere, Rayco, Vermeer, Zetor Equipment; Ingersoll-Rand Compressors  
Replaces:  John Deere AR58956, T19044

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan