Baldwin Filters HD Lube Spin-On

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.513
Height (inch)5 3/8(136.5mm)
Outside Diameter (inch)3 11/16(93.7mm)
Thread Size1-12
Volume (m³)0.0015

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Lube (Baldwin BT292) Full-Flow Lube Spin-on  
Contains:  Anti-Drainback Valve;30 PSID By-Pass Valve
I-Gasket: G381-A
Use
Fits:  Atlas Copco Compressors; Blaw-Knox, Bomag, Caterpillar, Claas, Demag, Deutz, Ditch Witch, Dynapac, Fendt, Hanomag, Komatsu, Liebherr, New Holland, Nissan, Poclain, Vermeer Equipment  
Replaces:  Atlas Copco 9712540103; Deutz 150157510

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan