Spesifikasi
| Weight (kg) | 0.939 |
|---|---|
| Height (inch) | 5 15/16(150.8mm) |
| Outside Diameter (inch) | 3 29/32(99.2mm) |
| Thread Size | M92x2.5 |
| Volume (m³) | 0.002 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
FILTER-Lube (Baldwin B7322) Lube Spin-on
I-Gasket : [1] Included
I-Gasket : [1] Included
Use
Fits: John Deere Equipment Replaces: John Deere RE504836
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































