Baldwin Filters HD Lube Spin-On

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Weight (kg)1.08
Height (inch)4 1/4(108.0mm)
Outside Diameter (inch)4 1/4(108.0mm)
Thread Size1 1/8-16
Volume (m³)0.0034

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Lube (Baldwin B76) Full-Flow Lube Spin-on    
[1]  I-Gasket Included
Related to: B76-MPG (Maximum Performance Glass Version);B76-SS (Severe Service Version);BT556-10 (Hydraulic Version);B7225 (Media Difference);B7600, B7600-SS (Short Versions);B7700 (High Performance, Short Version)
Use
Fits: Akerman, Mack, V.M.E., Volvo, R.V.I. Engines, Equipment  
Replaces: Mack 485GB3191

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan