Baldwin Filters HD Lube Spin-On

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.318
Height (inch)3 1/2(88.9mm)
Outside Diameter (inch)2 29/32(73.8mm)
Thread Size3/4-16
Volume (m³)0.0008

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Lube  (Baldwin BT223)  Full-Flow Lube Spin-on 
A-Gasket G449-B  
Contains:  Anti-Drainback Valve;8 PSID By-Pass Valve
Use
Fits:  BMW, Chrysler, Dodge, GMC, Saab, Saturn, Suzuki, Toyota Automotive; Bobcat, Cub Cadet, Interceptor, John Deere Equipment  
Replaces:  Chrysler 2647020; Lister 201-55370; Onan 122-0645; Toyota 15601-13051

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait