Baldwin Filters Oil Filter

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Weight (kg)1.338
Height (inch)11 9/32(286.mm)
Outside Diameter (inch)4 11/16(119.1mm)
Thread Size1 1/2-12
Volume (m³)0.0046

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Lube (Baldwin B96)Full-Flow Lube Spin-on 
[1]  I-Gasket Included
Contains: Integral Post Seal
Related to: B196, B205 (Short Versions)
Warning
Notes: Can be used with OB1368, OB1369 bases.
Use
Fits: Cummins Engines  
Replaces: Cummins 3313287

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan