Baldwin Filters HD Lube Spin-On

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.676
Height (inch)5 13/16(147.6mm)
Outside Diameter (inch)4 1/4(108.0mm)
Thread Size3/4-16
Volume (m³)0.002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FILTER-Lube (Baldwin BT267) Full-Flow Lube Spin-on  
Contains:  Anti-Drainback Valve;20 PSID By-Pass Valve
I-Gasket: G381-A
Use
Fits:  Allis Chalmers, Fiat-Allis, Ford, Hanomag, Iveco Equipment  
Replaces:  Allis Chalmers 2089505; Ford D5NN-6714-A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait