nepros T Shape Handle

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)6.35
Total Length (mm)200
Total Width (mm)140
Finishing MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Improved workability with balance during fast rotation improved by placing weight on both ends of the handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait