Onyx (Melamine) Stackable Cup

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Capacity (ml)250
Dimension (LxWxH) (mm)109x85x66
Weight (g)88
Dimension Packing (mm)339x179x93
Weight Packing (kg)1.32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, nama warna dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, color name and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan