Mitsubishi Electric Ceiling Mounted Ventilator

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Power (W)23
Voltage (V/Hz)220/50
Motor Speed (rpm)1000
Air Flow Rate (m³/hour)690(406CFM)
Rated Current (A)0.11
Noise Level (dB)39.5
Weight (kg)2.2
ColorWhite
Size (inch)10
Dimensions (cm)38x20x37.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mitsubishi EX-25SC5T – Ceiling Mounted Ventilator 10 inch memberikan ruangan anda bebas dari kelembaban, polusi udara, dan ruangan anda akan terhindar dari jamur yang mengganggu. Ceiling Mounted Ventilator dari Mitsubishi ini tidak akan menimbulkan suara bising pada saat dijalankan. Perawatannya yang mudah serta hemat energi membuat Mitsubishi EX-25SC5T – Ceiling Mounted Ventilator 10 inch unggul dibanding yang lain.
Warna : Putih

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan