SK Digital Depth Micrometer
#Grup produk P105272919
Spesifikasi
Measurement Range (mm) | 0 to 25 |
---|---|
Minimum Display (mm) | 0.001 |
Total Length (mm) | 144 |
Maximum Allowable Error (µm) | 6 |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44)x1 (accessory) |
Rod diameter | 4.5mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Easy to see digital type. Micrometer for high precision depth measurement.Use
For depth measurement.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan