Spesifikasi
| Voltage (V) | 1 x 220 (50Hz) |
|---|---|
| Power (P2) (HP) | 1.5 |
| Max. Head (H max) (m) | 122 |
| Suction (Hs) (m) | 1.5 |
| Max. Capacity (lpm/m³h) | 63/3.8 |
| Cable Length (m) | 50 |
| Output Power (W) | 1100 (P2) |
| Rated Performance (m/m� per hour) | 72/2 |
| Stage | 33 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































