ANSER Inkjet Printer

Sebelum PPN:
Rp79.999.900 - Rp81.999.900
Spesifikasi
Length (mm)2700
Diameter (mm)21
Bending Radius (mm)150
Print Height (mm)1.2-15
Printing Distance (mm)2-15
Input SystemStandard American Keyboard of WYSIWYG
Power (W)120-150
Print Font5x5, 7x5, 9x6, 11x8, 16x11, 24x17, 32x 22
User Defined FieldBar Code, QR Code, Logos, Clock, Counter, Classes, etc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan