ANSER Printer
#Grup produk P105190174
Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp27.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
User Interface | Simple and easy-to-use operating system |
---|---|
Input Device | Pocket-sized IR remote keypad |
LED Indicators | Alarm, Ink Low, Print, Run, Remote on/off |
Print Engine | Hewlett-Packard Thermal Ink Jet Technology |
Dimensions (mm) | 114x76x60 |
Power (V) | AC 100-240, 50/60Hz |
Print Height (mm) | Up to 4 lines and 12.7 |
Print Resolution (dpi) | 600x300 |
Print Speed (m/minute) | 76.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan