Spesifikasi
| Size | L |
|---|---|
| Middle Finger Length (cm) | 8.3 |
| Thickness (mm) | 0.6 |
| Cuff Material | Pile rubber |
| Cuff Specifications | Cuff rubber tuck type |
| Finish processing | Instep knit |
| Function | Breathable |
| Overall Length (cm) | 23 |
| Palm Circumference (cm) | 19 |
| Sandal Strap Material | Knitted fabric |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/FUJI%20GLOVE%20Pig%20Grain%20Leather%20Gloves%20with%20Cotton%20Back/ncP104852840-1.jpg)
