STANLEY SDS Max Demolition Hammer
#Grup produk P104802740
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
Chuck Type | SDX-Max |
---|---|
Impact Energy (J) | 25 |
Impact Rate (bpm) | 900-1,890 |
Lock-On Switch | Yes |
Switch Type | Trigger |
Chisel Positions | 12 |
Input Power (W) | 1600 |
K3L License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan