STANLEY Gerinda Botol/Tuner
#Grup produk P104801103
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
Switch Type | Toggle |
---|---|
Spindle Thread | M15 |
Collet Size (mm) | 6 |
Cable Length (m) | 3 |
K3L License | Yes |
No Load Speed (rpm) | 27000 |
Power (W) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan