Spesifikasi
| Foot Width Size | EEE |
|---|---|
| Material | Upper: Main Body/Synthetic Fibers, Reinforced/Artificial Leather, Toe Box: Glass Fiber Reinforced Resin, Shoe Sole: Synthetic Rubber |
| Pressure Resistant Load (kN) | 10±0.1 |
| Reference Weight (g) | approx. 798 (26.5cm model, company data) |
| Standard (Certified) | JSAA Class A Certified |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/ASICS%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20(Sepatu%20Proyek)/c0P104718432-3.jpg)
