Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp3.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Outer Dimensions (mm) | 9.5 |
|---|---|
| Stud Diameter (mm) | 5.3 |
| JIS standard product | x |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Heat-resistant specification using nickel materialA bare crimp terminal with rounded contact surface (tongue) and mounting hole for fixing screws.Exclusive for nichrome/nickel wire.
Feature
For connection of heater wire and heating wire.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































