Tsubosan BRIGHT-900 SUPER SAW FILES
#Grup produk P104710829
Spesifikasi
Material | Carbon tool steel |
---|---|
Shape | Flat |
Blade Length (mm) | 60 |
Total Length (mm) | 105 |
Blade Width (mm) | 7.0 |
Blade Thickness (mm) | 3.0 |
Purpose of Use | Polishing of molding die and precision parts. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan