WEIDMULLER End brackets
#Grup produk P104589609
Spesifikasi
Height (mm) | 58 |
---|---|
Height (inch) | 2.283 |
Depth (mm) | 36 |
Depth (inch) | 1.417 |
Color | black |
Width (inch) | 0.315 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
For the terminalsUlasan Produk
Tidak ada ulasan