Eisen Master Pin Gauge (Class 0, with Plastic Case/L = 50) EP6 Series
#Grup produk P103615031
Spesifikasi
Tolerance (micro m) | ± 0.5 |
---|---|
Hardness HRC | 58 or more |
Length (mm) | 50 |
Roundness, non-uniform Diameter (micro m) | 0.3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Pin gauge set of 0.01mm diameter starting from the minimum nominal size of 1.00mm. With actual measurement data.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan