Eisen Master Pin Gauge (Class 0, with Plastic Case/L = 50) EP5 Series

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)50
Roundness, non-uniform Diameter (micro m)0.3
Hardness HRC58 or more
Tolerance (micro m)± 0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pin gauge set of 0.01mm diameter starting from the minimum nominal size of 1.00mm. With actual measurement data.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan