Spesifikasi
| AS ONE Part Number | 6-6210-01 |
|---|---|
| Quantity (Double) | 12 |
| Total Length (cm) | 22 |
| Width of Palm (cm) | 11.5 |
| Material | cotton |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/AS%20ONE%20Work%20Gloves%20Hatoshika%20G/moP103496816-3.jpg)
